Aceite de corte y perforación CUT+COOL
Aceite de perforación y corte CUT+COOL
ACEITE DE CORTE CUT+COOL 400ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Uso universal
Se enfría incluso mientras se pulveriza
- Protege las herramientas
- Evita la soldadura de partículas de material pequeño en el filo de corte
Buenas propiedades de fluencia, penetra incluso en las tolerancias más pequeñas
Excelente protección contra la corrosión
- Ofrece una protección duradera contra la oxidación y la corrosión
- No requiere medidas de tratamiento o conservación posteriores
Sin siliconas, cloro, resinas ni ácidos
Sin sustancias que impidan la humectación de la pintura.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Aceite de corte multiusos para mecanizado ligero a medio.
Pulverizar la pieza de trabajo desde una distancia de unos 20 a 30 cm aproximadamente.
El producto se utiliza tal cual se entrega.
Contenido | 400 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Color | Marrón claro, Rojizo |
Olor/fragancia | Perfumado |
Base química | Aceite mineral |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Densidad | 0,889 g/cm³ |
Sin ácidos | Sí |
Sin cloro | Sí |
Punto intermitente mínimo | 190 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin resina | Sí |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 12 mm²/s |
| Aceite de corte y perforación | Aceite de corte y perforación Perfect | Pasta de corte y perforación Perfect | Aceite de corte y perforación Eco | Espuma de corte y perforación | Aceite de corte DVGW | Lubricante refrigerante Ultra | Lubricante refrigerante Ultra HD | |
| Materiales | ||||||||
| Acero, acero aleado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Acero de alta aleación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Fundición de hierro, fundición gris | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Carburo de tungsteno | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Metal no ferroso común (cobre, latón, etc.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titanio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magnesio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Aluminio, aleaciones de aluminio | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Procesos de mecanizado | ||||||||
| Torneados, torneados automáticos | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Taladrado, avellanado, escariado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Perforación profunda | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Serrado | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Roscado | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Formación de roscas, laminación | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Fresado | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lijado | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Formación, laminación, torsión | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Perforación, perforación fina | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Brochado, dentado | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Características | ||||||||
| Base | Aceite mineral | Aceite mineral con éster sintético | Aceite mineral con éster sintético | Éster sintético | Glicol y éster | Éster | Aceite mineral | Aceite mineral |
| Viscosidad (mm²/s) | 12 | 25 | En formato de pasta | 35 | n/a | 5 | 66 | 76 |
| Lubricación de cantidad mínima | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Exento de símbolos de advertencia obligatorios | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Se puede utilizar por encima de la cabeza | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Homologación de DVGW | ⎷ | |||||||
| Biodegradable/aprobado para el uso con alimentos | ⎷ | |||||||
| Rendimiento de lubricación extremadamente alto | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Vida útil de la herramienta excepcionalmente prolongada | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Formación de humo mínima | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Consumo extremadamente bajo | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Buenas propiedades de fluencia | ⎷ | |||||||
| Sin ácido bórico | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Apenas produce espuma | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Extraordinaria estabilidad microbiana | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Clase de peligro para el agua | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Sin formaldehído | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| No daña la piel (sin amina) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx Muy apto xx Apto x Poco apto ⎷ Aplicable | ||||||||
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!